フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの スライドレール・ガイドレール
フジテック・ジャパンの スライドレール
ブラック二段引きスライドレール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
71152909
品番
黒 350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
セット内容
左右各1本
色
黒
種類
スライド形
段数
2
材質(レール)
スチール
レール長さ(mm)
350