画像準備中

TESTO610温湿度計

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71152997 品番610(ISO書類一式付)【温度・湿度校正】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥68,000
この商品は内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。
見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
長期安定に優れたテストーの静電容量式センサを搭載。

仕様
精度2.5%での出荷検査書付
露天&湿球温度演算機能付
ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付
計測範囲(温度)-10〜50℃、(湿度)5〜95%RH 付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池 トラスコ品番773-6860 質量(g)47(電池除く) 外形寸法(mm)119×46×25(保護キャップ装置除く) 内容検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図 精度(温度)±0.5℃、(湿度)±2.5%RH(5〜95%RH) 分解能(℃)0.1 バッテリー単4アルカリ乾電池×2本 電池寿命(時間)200(バックライトオフの場合) 設置方式ハンディタイプ 動作温度(℃)-10〜50 温度表示方式デジタル 分解能(%RH)0.1 校正証明書一般校正
注意
※(ISO書類一式付)を含む品番の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※ISO書類一式付き製品に関して発注後のキャンセル返品不可となりますのでご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10936597
2017-11-17
用途:
出先での各部屋(美術品が展示)の温湿度調査
絵画修復 たけのした工房 様

専用のケースもあり画面も安全にカバーされており、携帯にとても便利で、現場仕事では重宝している。価格も手ごろである。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする