画像準備中

熱線式風速風量計

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71153103 品番425(ISO書類一式付)【温度・風速校正】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥102,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

熱線式風速センサ採用により、0〜20m/sまでの風速を高精度に測定。
風量演算値を表示 (ダクト断面積の入力も簡単)。
時間平均・ポイント平均計算機能。
最大値・最小値の表示。
ホールド機能。オートオフ機能。
気圧補正機能により、より正確に風量を演算。
見やすいバックライト付ディスプレイ。
最長820mmまで伸びる、スケール付き伸縮ロッド。

計測範囲風速(熱線式)0〜20m/s、0〜99.999m3/h(風量演算)、温度(NTC)-20〜+70℃ 用途室内空調(エアコン)などの風速(風量)・湿度の計測に。 トラスコ品番448-5416 測定範囲風速(熱線式)0〜20m/s、0〜99.999m3/h(風量演算)、温度(NTC)-20〜+70℃ 質量(g)285 外形寸法(mm)182×64×40 電源9Vブロック型 内容検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図 精度【±1digit】風速(熱線式)±(0.03m/s測定値の5%)、温度(NTC)±0.5℃(0〜+60℃)・±0.7℃(その他の範囲) 分解能風速(熱線式)0.01m/s、温度(NTC)0.1℃ ハウジングABS樹脂 電池寿命(時間)20 電池9Vブロック型 動作温度(℃)-20〜+50 計測頻度2回/秒 校正証明書一般校正
注意
※(ISO書類一式付)を含む品番の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※ISO書類一式付き製品に関して発注後のキャンセル返品不可となりますのでご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする