画像準備中

TESTO174Hミニデータロガー 温湿度タイプ

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71153173 品番174 H(ISO書類一式付)【温度・湿度校正】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥56,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

温湿度データロガーです。メモリー容量は16000データです。2年保証です。
専用USBインターフェイスアダプタ(別売)でパソコンへデータ転送できます。

用途温度・湿度の測定に。 トラスコ品番411-3225 質量(g)39 使用温度範囲(℃)-20〜+70 電源コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(付属) 最小表示湿度/0.1%RH 測定項目温度、湿度 内容検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図 センサー温度:NTC(内蔵) 湿度:静電容量式(内蔵) 分解能温度0.1℃ 湿度0.1%rh 温度測定範囲(℃)-20〜70 温度表示(最小)0.1℃ 精度(%)±3(at25℃) 温度依存±0.03%rh/k 精度(℃)±0.5 保護等級IP20 湿度測定範囲(%)0〜100 保存温度範囲(℃)-40〜70 温度表示方式デジタル メモリー数16000 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)38×19×60 校正証明書一般校正
注意
※(ISO書類一式付)を含む品番の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※ISO書類一式付き製品に関して発注後のキャンセル返品不可となりますのでご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49043741
2018-01-26
用途:
野菜栽培、地下保存室、かぶと虫飼育の各温度、湿度管理による、データー取り。
農・林・水産業

1.小型で機能が、良く使いやすい。
2.価格が、あまり高くない。
3.メーカーに、色々問い合わせする中で、親切丁寧に教えて頂ける。

対象商品:
49043741
2016-07-15
用途:
温室度管理
卸売・小売業

単体を購入したため、データが取り込めず使えない。専用インターフェースケーブルセットを購入を薦める。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする