曜日別特売

TESTO405i熱線式スマートプローブ

(5件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1セット注文コード71153243品番405I(ISO書類一式付)【温度・風速校正】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,000

風量測定時、アプリからダクト情報を入力でき、従来より簡単に設定可能。
吸込口に熱線式用ファンネルを使って風量測定も可能。

付属品乾電池、出荷検査書トラスコ品番795-9184測定範囲風速:0~+15m/s、温度:-20~+60℃外形寸法(mm)200×30×41測定項目風速/温度内容検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図精度【±1digit】風速:±(0.1m/s+5%rdg)、±(0.3m/s+5%rdg)(2~15m/s)、温度:±0.5℃分解能風速:0.01m/s、温度:0.1℃バッテリー単4アルカリ電池×3電池寿命(時間)15動作温度(℃)-20~+50保管温度(℃)-20~+60ロッド長さ(m)0.4校正証明書一般校正
注意
※(ISO書類一式付)を含む品番の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※ISO書類一式付き製品に関して発注後のキャンセル返品不可となりますのでご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-02-20
用途: ファン風速測定
製造業

携帯が必要なことに気づかず購入したため、動かすのが面倒だった。

対象商品 : 21270935
2018-12-13
用途: 空調機内部の風速測定
建設業・工事業

点検扉を少し開けないと計測できなかった空調機内部を計測でき、しかもトレンドグラフで安定しているのか不安定かの傾向も知ることができ、大変便利な計測器です。
風速だけでなく風量も出せるので試運転調整にも使えそうです。

3が参考にしています
対象商品 : 21270935
2018-05-26
用途: 換気設備設置後の作業環境確認項目の内、風速計測に使用
株式会社北海技研工業

性能(測定精度)に、やや不足を感じるが、価格帯からすると、”やや満足”と言える。

1が参考にしています
対象商品 : 21270935
2017-09-22
用途: プッシュプル型局所排気装置の風速測定

0.2m/s程度の微風でもしっかり測定できます。初めて使うときスマホと連動しなかったのですが、風速計本体の電源を入れてランプが光ってから、スマホのアプリを立ち上げるという順番でつながることがわかりました。
使い始めてからはとても使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 21270935
2016-12-08
用途: 換気風量測定
サービス業

ブルートゥースの反応がいまいち悪い。
その他な問題ない

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気流検査器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/133_2/
2023-03-02

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする