画像準備中

TESTO510i差圧スマートプローブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71153277 品番510I(ISO書類一式付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥56,000
この商品は内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

差圧測定だけでなく風速風量演算機能付。
フィルターのつまりやガス流量などの測定に。
ガス管の気密性を試験するモードで、配管の漏れ試験にも。

測定範囲-150〜150hPa 付属品ホースセット(Φ4mm、5mm)、アダプタ、乾電池、出荷検査書 トラスコ品番795-9214 外形寸法(mm)148×36×23 測定項目差圧 内容検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図 精度【±1digit】±0.05hPa(0〜1hPa)、±(0.2hPa+1.5%rdg)(1〜150hPa) 分解能0.01hPa バッテリー単4アルカリ電池×3 電池寿命(時間)150 動作温度(℃)-20〜+50 保管温度(℃)-20〜+60 校正証明書付き
注意
※スマートプローブ用アプリのダウンロードが必要です(無料)
※アプリは、GooglePlay,AppStoreでダウンロードして下さい(端末の必要条件・Bluetooth4.0 ・Android4.3以降 ・iOS8.3以上)
※(ISO書類一式付)を含む品番の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※ISO書類一式付き製品に関して発注後のキャンセル返品不可となりますのでご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする