画像準備中

TESTO174Tミニ温度データロガ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71153408 品番174T(ISO書類一式付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,000
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

最大16,000件の温度の測定結果をメモリ
約500日のバッテリ寿命、電池切れでも測定データは保持
IP65等級の防水性、HACCPに準拠、EN 12830規格に適合
ソフトウェアはフリーダウンロード(ComSoft Basic)

測定範囲-30 〜 +70℃ 精度±0.5℃ (-30 〜 +70℃) 分解能0.1 ℃ 保護等級IP65 チャネル数1 内蔵 使用電池リチウム電池(CR2032)×2 電池寿命500日 (15分間隔) メモリー16,000 測定値 保管温度(℃)-40 〜 +70 外形寸法60 X 38 X 18.5 mm 動作温度-30 〜 70℃ トラスコ品番368-9336 内容検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図 温度表示方式デジタル 校正証明書付き
注意
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き)を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16396056
2018-06-29
用途:
制御ボックス内の温度測定
サービス業

USBケーブルでPCにデータ吸い上げられると思っていたが...
¥12000 程度のアダプタが必要との事。
プログラミングをする前提での
簡易マニュアルの操作説明は誤解をまねき不親切。
単体でも測定中のMaxとMinはわかるが
電池を抜かないとデータクリアできないとは...
設計がひどいのか、商品説明が不十分なのか...

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする