トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの 安全メガネ
トーアボージンの 2眼型 メガネ
保護メガネ UL-200A TBPCF
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71157014
品番
UL-200A TBPCF
参考基準価格(税別)
¥4,390
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
JIS規格品。マスク専用アイカップフレーム。
キューブ形サイド付。マスク専用黒色アイカップフレーム PC防曇レンズ
用途
飛来物からの保護
仕様
曇り止め
形状
二眼型
質量(g)
37
レンズ色
クリア
レンズ
くもり止めレンズ/ポリカーボネート
機能
防曇
材質(レンズ)
ポリカーボネイト両面防曇
色(フレーム)
ブラック