LED小型シーリングライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71157617 品番SH9137LD
在庫数量:残り11点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別) アウトレット
¥4,2983,500
仕様壁面・天井面・傾斜面取付兼用、調光器不可 材質樹脂(白色・乳白) 質量(kg)0.4 直径(Φmm)120 高さ(mm)31 タイプ白熱灯器具60W相当 消費電力(W)7.5 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー:64.6 光束(Lm)485 LED寿命(時間)40000 電球の種類LED 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
1人が参考にしています
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする