ホシモト
ホシモトの ワッシャー・スペーサー
ホシモトの スペーサー
ホシモトの その他スペーサー
アジャスト式分電盤用支柱
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高高さ(mm)
160
注文コード
71158317
品番
HUP-160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥493
販売価格(税別)
¥
448
バスケットに入れる
この商品は
最高高さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
質量(g)
170
表面処理
クロメートめっき
最高高さ(mm)
160
最低高さ(mm)
114
寸法W1(mm)
32
寸法W2(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応