よこやま
よこやまの テーブルウェア(卓上備品・食器)
よこやまの グラス・食器・カトラリー
よこやまの マグカップ・グラス・コップ
感温ステンレスタンブラー2P
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
71159123
品番
EJK-600
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
冷たい飲み物を注ぐと絵柄の色が変化します。
材質
18-8ステンレス
容量(mL)
300
質量(g)
約100×2
表面処理
ミラー仕上げ
寸法(Φ×mm)
約75×103
柄
桜
注意
※柄はご使用とともに摩耗します。