EJK-601 感温ステンレスタンブラー2P よこやま 71159139 EJK-601 感温ステンレスタンブラー2P よこやま 71159139 EJK-601 感温ステンレスタンブラー2P よこやま 71159139

感温ステンレスタンブラー2P

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 71159139 品番 EJK-601
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

冷たい飲み物を注ぐと絵柄の色が変化します。

材質18-8ステンレス 容量(mL)300 質量(g)約100×2 表面処理ミラー仕上げ 寸法(Φ×mm)約75×103 赤富士
注意
※柄はご使用とともに摩耗します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする