よこやま
よこやまの キッチン/調理家電
よこやまの ケトル/ポット
よこやまの 電気ケトル
ケトル2.5L
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71159559
品番
ETS-501
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
容量(L)
満水:約2.5(適正容量:1.8)
仕様
使用熱源:ガス・100V・200V IH調理器OK
寸法(mm)
約220×195×220
高さ(mm)
ツマミまで:約160
質量(g)
約580