よこやま
よこやまの テーブルウェア(卓上備品・食器)
よこやまの グラス・食器・カトラリー
よこやまの マグカップ・グラス・コップ
銅製マグカップ500mL
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71159884
品番
AB-226
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
本体:銅(内面ニッケルメッキ)、ハンドル:真鍮
寸法(mm)
約Φ85×幅115×高さ90
容量(mL)
500
質量(g)
約174
表面処理
クリア塗装