ダブルタンブラー300mL(内面ヘアライン仕上げ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード71159945 品番ET-1001
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
材質18-8ステンレス(二重構造) 容量(mL)300 質量(g)約240×2 表面処理内面へライン、外面ミラー仕上げ 寸法(Φ×mm)約73×132

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする