よこやま
よこやまの テーブルウェア(卓上備品・食器)
よこやまの グラス・食器・カトラリー
よこやまの マグカップ・グラス・コップ
ダブルタンブラー300mL(内面ミラー仕上げ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71159954
品番
ET-600
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス(二重構造)
容量(mL)
300
質量(g)
約240
表面処理
内面外面ミラー仕上げ
寸法(Φ×mm)
約73×132