よこやま
よこやまの テーブルウェア(卓上備品・食器)
よこやまの グラス・食器・カトラリー
よこやまの マグカップ・グラス・コップ
ダブルタンブラー300mL(内面金メッキ仕上げ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
71159988
品番
ET-2000
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス(二重構造)
容量(mL)
300
質量(g)
約240×2
表面処理
内面金メッキ仕上げ、外面ミラー仕上げ
寸法(Φ×mm)
約73×132