よこやま
よこやまの テーブルウェア(卓上備品・食器)
よこやまの グラス・食器・カトラリー
よこやまの マグカップ・グラス・コップ
タンブラー2P
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
71160286
品番
SOH-300
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼(二重構造)
容量(mL)
280
質量(g)
約300(約150×2個)
寸法(Φ×高さH)(mm)
約74×115
表面処理
槌目模様
保冷効力(℃)
8以下(1時間)