よこやま
よこやまの テーブルウェア(卓上備品・食器)
よこやまの グラス・食器・カトラリー
よこやまの マグカップ・グラス・コップ
タンブラー2P
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
71160295
品番
SOH-400
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼(二重構造)
容量(mL)
420
質量(g)
約400(約200×2個)
寸法(Φ×高さH)(mm)
約74×162
表面処理
槌目模様
保冷効力(℃)
7以下(1時間)