- ペーパータオルケース オカ 71162228 - ペーパータオルケース オカ 71162228

ペーパータオルケース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71162228 品番-
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

取り出しやすいペーパータオルケース
レギュラーサイズのペーパータオルが袋のまま入れられるケース。水回りでも安心して使えます。取り出し口が十字の形になっているので、中のペーパータオルが減ってきても取り出しやすい設計になっています。

種別ピック 材質ポリプロピレン ホワイト 寸法(cm)約13×25×高さ7.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(cm)(収納可能)約12×23×高さ6以下 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする