用途LEDスコープ耳かき、録画機能付き4.3インチLCDモニター付
仕様撮影角:60°
質量(g)LCD部/約117、スコープ部/約43(ケーブル含む)
電源DC5V/1A
表示部LCD部/4.3INCHTFTLCD
寸法(cm)LCD部/約11.8×7.3×1.6、スコープ部/Φ0.86×16
解像度LCD部/480、320Pixel、スコープ部/30万画素(640、480)
バッテリー電圧(V)3.7
動作時間内蔵電池使用時最大100分程度
LED6個
動作温度(℃)-10〜50
バッテリー容量(mAh)1800
先端径(Φmm)5.6
拡大率(倍)約10