DOOR-CLOSER ドアクローザー ブロードウォッチ 71162438 DOOR-CLOSER ドアクローザー ブロードウォッチ 71162438 DOOR-CLOSER ドアクローザー ブロードウォッチ 71162438 DOOR-CLOSER ドアクローザー ブロードウォッチ 71162438 DOOR-CLOSER ドアクローザー ブロードウォッチ 71162438

ドアクローザー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71162438 品番DOOR-CLOSER
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ドアを開いた後、自動的にドアを閉じます。引き戸、開き戸のどちらにも対応。(開口1 m以内の屋内ドア)DIY感覚で簡単に設置ができます。引き戸、開き戸どちらのも御使用できます。

用途家庭、オフィス、納戸、トイレなどに最適、お使いのドアに簡単取り付け可能です セット内容本体、フッカー板 、六角レンチ、取扱説明書 材質ABS、スチール ブラック 質量(g)約60 (本体のみ) ワイヤー長さ(m)約1 寸法(cm)約6.3×6.3×1.6 保証期間6ヶ月
注意
※本製品は屋内専用です。玄関扉や屋外で使用しないでください。
※本体、フッカーはドア、壁に接着、もしくは、ビスなどで、しっかりと固定をしてください。
※開閉幅が概ね1m以内の引き戸、開き戸用です。襖や障子などの戸車のついていない引き戸にはご使用できません。また、引き違い戸、折れ戸には使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
引き戸の自動閉扉
建設業・工事業

引き戸をキチンと閉めてくれない人が居てエアコン効率が悪くなるため購入
想定以上に力が強いため、ゆっくり閉まる機構のない引き戸だと「バタンバタン」うるさくなると思われます。
引き幅や引っ掛けるリング部分の調整は簡単で、引っ掛ける為のフックもセットで付属してました。
設置状態で扉を開ける場合、「レールに埃が詰まってるかな?」程度の力が必要になります。

2025-02-13
用途:
無精な妻のドア開け放し対策
RSサンデー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

引く力がけっこう強いのでドアのヒンジに近いほうにワイヤーの先を固定し、本体は平金物を曲げたステーで固定しました。とても快調です。

対象商品:
71162438
2024-07-10
用途:
ドア修繕
社会福祉法人舟見寿楽苑 様 (医療・福祉・介護関連業)

開き戸のクローザーとしては役に立たなかった。引き戸に使う箇所があれば使ってみようと思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする