- ケーブルクリップ ミニ 清水産業 71164373 - ケーブルクリップ ミニ 清水産業 71164373 - ケーブルクリップ ミニ 清水産業 71164373 - ケーブルクリップ ミニ 清水産業 71164373 - ケーブルクリップ ミニ 清水産業 71164373

ケーブルクリップ ミニ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード71164373 品番-
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

じゃまなコードを簡単にひとまとめにできます
長くてジャマなコードなどをワンタッチでひとまとめにできます。はずすのも簡単。だから、よくつけはずしするものに最適です。アイロン、ドライヤー、ジューサー、家庭用ゲーム等のコードに。

材質ポリカーボネート、ステンレス 最大結束径(Φmm)23 寸法(cm)約3.8×3.3×高さ1.8 最小結束径(Φmm)13 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする