- さらふわ便座クッション ヨコズナクリエーション 71164994 - さらふわ便座クッション ヨコズナクリエーション 71164994

さらふわ便座クッション

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード71164994 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

さらりと柔らかな肌ざわり
厚さ約1.5cmのクッションタイプなので、お尻が疲れず、冷たくありません。サラリと柔らかく肌触りのよい生地でやさしい座り心地が特徴です。おくだけでピタッと装着でき、取り付け簡単です。どのタイプの便座にも使用できます。洗濯機OK(ネット使用)。繰り返し使用可能です。

材質表面/ポリエステル100%、中心/ポリウレタンフォーム、裏面/熱可塑性エラストマー 寸法(cm)約17.5×全長39×厚さ1.5 ドローレス RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする