付属品HDMIケーブル、マニュアル、保証書
仕様ブルーライト軽減モード:○、HDR10:○、イヤホン出力:音声出力
質量(kg)27.6
サイズ75インチ
電源(V)AC 100(50/60Hz)
規格4K/UHD
使用温度(℃)5〜40
表面処理ハーフグレア
使用湿度範囲20%〜85%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1027×1690×321(スタンド付き)、973×1690×89(スタンド無し)
コントラスト比1200:1
表示色10.7億色
解像度3840×2160
視野角H178°V178°
応答速度8ms
VESAマウント(mm)400×300
スピーカー10W×2
色(本体)ブラック
画面サイズ75インチ
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS系
ブルーライトカット対応
フリッカーフリー軽減
輝度(cd/m2)300
入力ポートHDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力