モニターアーム ガス式 クランプ対応 15-32インチ対応

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 耐荷重(kg)最大6.5 注文コード71165326 品番JN-GC12V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は耐荷重など2種類から選べます 他の種類を見る

スムーズな高さ調整が可能な「ガススプリング式」革新的な多軸設計で自由自在に角度調整可能。

耐荷重(kg)最大6.5 タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 液晶モニター1台 適合モニターサイズ15〜32インチ アームの可動方向水平垂直 対応VESA規格75×75〜100×100

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする