MOT-PCSTD02S-SV 超軽量で折り畳み式 角度調整も可能なアルミ製ノートPCスタンド MOTTERU 71165457

MOT-PCSTD02S-SV 超軽量で折り畳み式 角度調整も可能なアルミ製ノートPCスタンド MOTTERU 71165457
MOT-PCSTD02S-SV 超軽量で折り畳み式 角度調整も可能なアルミ製ノートPCスタンド MOTTERU 71165457
MOT-PCSTD02S-SV 超軽量で折り畳み式 角度調整も可能なアルミ製ノートPCスタンド MOTTERU 71165457
MOT-PCSTD02S-SV 超軽量で折り畳み式 角度調整も可能なアルミ製ノートPCスタンド MOTTERU 71165457
MOT-PCSTD02S-SV 超軽量で折り畳み式 角度調整も可能なアルミ製ノートPCスタンド MOTTERU 71165457
MOT-PCSTD02S-SV 超軽量で折り畳み式 角度調整も可能なアルミ製ノートPCスタンド MOTTERU 71165457
MOT-PCSTD02S-SV 超軽量で折り畳み式 角度調整も可能なアルミ製ノートPCスタンド MOTTERU 71165457

超軽量で折り畳み式 角度調整も可能なアルミ製ノートPCスタンド

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
シルバー
内容量1個注文コード71165457品番MOT-PCSTD02S-SV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

252gの超軽量でコンパクト。付属の収納バッグに入れておけば、家ではもちろんオフィスや外出先での使用も快適です。角度調整は6段階まで可能、高さをロックできる機能が付いているので角度をしっかり固定できます。目線が高くなることで姿勢も改善されるので肩や背中への負担が軽減され、デスクワークの負担が軽減されます。約11~17.3インチまでのタブレットやパソコンを置いて使用することができます。接触部や、底面にはシリコンパッドが付いており、安定感が増すと同時に傷を防ぎます。

付属品収納バッグ材質アルミニウム、シリコンシルバー本体質量(g)約252対応機種ノートパソコン、各種タブレット(約11~17.3インチまで)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×240×22保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-12
用途: ノートパソコン使用時に使用
株式会社八幡屋製造業

以前使用していたものは使用しているうちに歪んできてしまいましたが、
今回購入させていただいた物に関しては全体的に頑丈なイメージです。
安定しているので作業中もガタつきなく使用できています。
折り畳みができケース袋も付属されているので持ち運びも楽々。
重宝しています。

対象商品 : 71165466
2024-07-13
用途: PCデータ作成など
卸売・小売業

目線が合うということは、これほど肩に負担がかからないのかと、もっと早く気づいて購入すべきでした。作業効率はこうして上げていくものです笑

対象商品 : 71165466
2021-12-22
用途: パソコン入力作業
肥後レンダリングその他業種

この値段にしては非常に満足している。がたつきがないのがいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする