ズーム式 実体顕微鏡 DSZ-44FTP-GS-260

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71165746 品番MS477226
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥247,000

新LED照明装置付。
スタンドに内臓されたLED照明により、WDに影響が少なく、
明るい視野で観察・作業が可能。

付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書・テンションコントロールピン 質量(kg)ヘッド:1.5、ベース:2.9、本体:約4.4 形式双眼ズーム 寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:180×266(電源コード含まず) 総合倍率10〜44倍 作動距離(mm)90 ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm)52〜75 焦点調整鏡体上下動式 視度調整両眼視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm)178 鏡体機能傾斜角45°・360°回転式 LED使用数(個)60 実視野(Φmm)23〜5.2 対物レンズ(倍)1〜4.4 接眼レンズ(倍)DSW10・10視野数(23)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする