付属品アイシェード(2個)・ダストカバー・テンションコントロールピン・照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト)
質量(kg)4.1(鏡体受付クランプスタンドのみ)
形式双眼ズーム
総合倍率10〜44倍
作動距離(mm)90
色温度(K)6400±5%
眼幅調整範囲(mm)52〜75
焦点調整鏡体上下動式
視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)
ワーク観察可能高さ(mm)225
鏡体機能傾斜角45°・360°回転式
LED使用数(個)60
対応板厚(mm)13〜50
実視野(Φmm)23〜5.2
対物レンズ(倍)1〜4.4
接眼レンズ(倍)DSW10・10視野数(23)