ビクトリノックス
ビクトリノックスの 鋏
ビクトリノックスの 園芸鋏
ランヤード
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71166428
品番
4.1824-X2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
材質
ナイロンコード、ゴム製グリップ
長さ(mm)
64(最長)
高さ(mm)
13(最長)
質量(g)
1.1