フレキシブルアームクリップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71166954 品番PG-FXASD01BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

本体幅100mm・厚み10mm以下のスマートフォンに対応した自由自在に変形するフレキシブルクリップです。
耐久性と柔軟性を兼ね備えたフレキシブルアームの長さは約55cmでシーンに合わせて角度や向きを自由に調整が可能です。
X型のスマホクリップはしっかりと挟みこんでスマートフォンを固定します。
また最大幅4cmまで開く安定感のある土台クリップは薄い場所にも簡単に設置ができます。
土台クリップには家具をキズ付けないキズ防止クッション付き。

質量(g)155 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×740×115 アズワン品番64-9077-88 耐荷重(g)約300 特性角度調節

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
71166954
2022-06-17
用途:
計測時のマイクの固定
帝京大学 様 (教育・研究機関)

下のクリップがサイズに合わず、取り外しできるとさらに良かったです。
フレキシブルアームは動かない(固定できている)ので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする