充電式クリーナ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71167408 品番CL116DWI
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様充電器付き 電圧(V)直流10.8 吸込仕事率(W)21(測定条件:2.0Ah満充電相当) バッテリー容量(Ah)2.0 充電時間(時間)約4 使用可能時間(分間)(目安)約15 集塵容量(mL)560 商品タイプバッテリ内蔵式
注意
※寸法はノズル・パイプ装着時のものです

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-10
用途:
事務所の清掃
増井運送 様 (運輸・通信業)

とても軽くて使いやすい。営業所にも購入しました。以前から新幹線の客室清掃にも使われていると知っていたのですが、納得できる使い心地です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする