コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの クリヤーブック
コクヨの 固定式クリヤーブック
クリヤーブック グラッセル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
71168108
品番
ラ-GL212W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ポスターや新聞などをきれいに収容できるA2サイズポケット
キズが目立ちにくい、さらさらシボ加工表紙(表面)
表紙がきれいに折り返し可能で、閲覧時に省スペース
材質
表紙・ポケット/R-PP
色
オフホワイト
サイズ
A2-S
背幅(mm)
15
ポケット数
20
外寸法・幅(mm)
443
外寸法・高さ(mm)
616
表紙仕様
半透明
中紙
なし