CHINO(チノー)
CHINO(チノー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
CHINO(チノー)の ガス分析
CHINO(チノー)の 検知器
エチレンガス濃度計
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
自動ゼロ点補正:あり
注文コード
71169298
品番
MH2S120
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥710,000
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
この商品は
タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
自動ゼロ点補正:あり
電源電圧
220VAC
測定ガス
エチレンガス
ポンプ
有