Cherry キーボード USB接続 キー配列:AZERTY

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ワイヤレス/ワイヤー = ワイヤードモデル = G85-23200FR-2接続タイプ = USBキーボードのタイプ = Standardキー配列 = AZERTY色 = Black寸法 = 472 x 176 x 18mm高さ = 18mm幅 = 472mm深さ = 176mmマルチメディアキー = 6通常のキー = 105 注文コード71169578 品番JK-8500FR-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ワイヤレス/ワイヤー = ワイヤード
モデル = G85-23200FR-2
接続タイプ = USB
キーボードのタイプ = Standard
キー配列 = AZERTY
色 = Black
寸法 = 472 x 176 x 18mm
高さ = 18mm
幅 = 472mm
深さ = 176mm
マルチメディアキー = 6
通常のキー = 105
RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
71169578 JK-8500FR-2 49786583 G85-23200FR-2 画像準備中 Cherry キーボード USB接続 キー配列:AZERTY Cherry 1個 11,980 税込13,178 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする