バックライトが常に点いていてほしいのですが、時間がたつと消えてしまうのが不満です。
バックライトが消えていると視認性が悪い為、USBに常時繋いでいるので常時点灯が選択できるようにして欲しいです。
音が大きいので老人にはありがたいです。湿度が高く、高温になる環境での耐久性が気になります。できれば普通のコンセントだとありがたいです。
お勧めできる機械です。様々なセンサーがありますがNDIR方式以外の物は使い物になりません。専門家から「センサーは電気を食うので電池式の物は使えない物が多い」というアドバイスをいただき、もっと安い物もありますが、こちらを購入しました。通常室内のCO2濃度上限は1000ppmという事ですが、石油ストーブを使いますと軽く超えます。アラームはかなり大きい音です。音を切ってしまっても、アラームランプが付きますので一目で分かります。USB電源は、さほどの大容量の物は不要ですから、安価な物で十分でしょう。精度ですが、かなり良いと思っております。
電池式充電器と合わせてポータブル化し、様々な個所で二酸化炭素モニターとした。初期キャリブレーションが恐らく必要。海から風が吹いているときに海岸でキャリブレーション(400ppmに設定される=固定値)し、これを基準とする。学校の教室では、1500ppmを超えることが分かり、換気対策をとった。自家用車内は短時間で1000ppmを超えるのでベンチレーションが望ましい。これまで見えていなかった環境が見える。操作部は静電スイッチのようで、ポータブル化するときにベニヤ板をマスキングテープで貼り付け、感度を落とした。さもないと、望まないスイッチ操作が勝手に生じる。蚊がCO2で人をセンスする気持ちが見えるような気がする。
2年前から電気代高騰の対策に、暖房をエアコンからガスファンひーちーに切り替えたが、空気の汚れがかなり気になり、シーズン前だが購入した。
数値がこまめに変化するし、窓を開けた時の値などを見ると、値は信用できそうだが、残念なのは、バックライトが消えると液晶画面がほとんど見えず、せっかく温湿度計が付いているのに、あまり役に立たない。
バックライト無しでも見易い液晶か、バックライト常時点灯できるようにしてほしい。
1000ppm以上のオレンジのLEDは、黄色味が強く遠くからだと緑と区別しづらい。
出来れは電池式にしてほしいとか、無電圧の接点出力をつけてほしいとか、多少不満もあるが、信頼できるNDIR式としては、価格も安くきちんと日本語だだしキャンペーンで15%割引もあり、耐久性は、まだ分かりませんが、かなり手頃で役に立ちそうです。
換気前後に推移が分かりやすく良い商品です。電源接続については、USB AC充電器 ACアダプターを別途購入する必要があるので、セットになっていると良いかと思うが、別途、安価なところで購入したほうが良い場合があるので、金額次第となりますが・・・。
二酸化炭素濃度が上がると左側のLEDの色で知らせてくれますので、液晶が読めない距離からでもおおよその状況がわかります。履歴が見られるのも便利です。ただ、履歴表示切り替えの操作が少しやりにくく感じます。
非常に感度が良く反応も早い。外気だと420〜430ppmを示し、灯油ファンヒーターを使用する室内だと1,300ppmまで変化し正確で信頼性がある。常時電源が必要なタイプであるがUSBタイプAでコードが短く、コンセントが遠い場合は手持ちの長いタイプB/Cコードが使えずやや不便。温湿度表示もあり便利。