3.2インチ手回し充電ワンセグテレビ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71169648 品番TV07WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

スマートフォン充電機能
デジタルチューニング選局機能
LEDライト搭載
モニターOFF機能(ラジオ・TV音声モードのみ)

材質ABS ホワイト 定格充電時:DC5V/最大1A、出力時:DC5V/最大750mA 本体質量(g)約305 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×40×97 連続使用時間(時間)【アルカリ乾電池※音量中程度の場合】TV:スピーカー/約5.5、イヤホン/約6、TV音声:スピーカー/約10、イヤホン/約11、AM・FM:スピーカー約30、イヤホン/約33、【内蔵バッテリー(USB充電)※音量中程度/満充電時】TV:スピーカー/約4、イヤホン/約5、TV音声:スピーカー/約7、イヤホン/約8、AM・FM:スピーカー約10、イヤホン/約11 光源白色LED×3灯※交換不可 連続使用時間(分)【手回し充電※音量中程度/1間100回転の速さで10間回した場合】TV:スピーカー/約3、イヤホン/約3、TV音声:スピーカー/約4、イヤホン/約4、AM・FM:スピーカー約10、イヤホン/約10 液晶サイズ3.2インチ TFTカラー液晶 4:3対比画面 使用電池内蔵バッテリー(リチウムイオン電池DC3.7V/2000mA)※交換不可、USB DC充電(USB type-C)、単3形乾電池×4本※別売 充電時間(時間)約4※付属のACアダプタを使用した場合/満充電 バッテリー容量(mAh)2000 画素数320×240 アズワン品番65-0529-95 受信方式ワンセグTV/AM/FM(ワイドFM対応) RoHS指令(10物質対応)対応 表示切替16:9⇔4:3に切替対応 充放電回数(回)約400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする