YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の PCアクセサリー
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の OAタップ/電源タップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 2P電源タップ
雷ガード付節電タップ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71169964
品番
H8KS6603BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
『雷ガード』『個別スイッチ』『シャッター』充実の安全機能付きです。
機能
雷ガード
絶縁種別
絶縁カバー付
シャッター
付き
質量(g)
250
コンセント個数
6
電源コード(m)
0.3
プラグ形状
L型
コンセント形状
2P
色
ブラック
スイッチ
個別スイッチ
定格容量(W)
1500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
46×26×269
材質
ABS
アズワン品番
65-0526-15
RoHS指令(10物質対応)
対応
雷ガード
あり