YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の コンセント/スイッチ/プレート
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の コンセント
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 変換プラグ
角型引掛差込アダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71170339
品番
SF38211
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
コンセントから引っ掛けシーリングに変換。
材質
ユリア
色
クリーム
本体質量(g)
約22
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
53×26×33
定格容量(W)
合計600まで
アズワン品番
65-0529-62
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意