Y07ICLX60X02DW ウッドヌードペンダントライトオクタゴンダークウッド YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 71170908 Y07ICLX60X02DW ウッドヌードペンダントライトオクタゴンダークウッド YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 71170908 Y07ICLX60X02DW ウッドヌードペンダントライトオクタゴンダークウッド YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 71170908 Y07ICLX60X02DW ウッドヌードペンダントライトオクタゴンダークウッド YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 71170908

ウッドヌードペンダントライトオクタゴンダークウッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71170908 品番Y07ICLX60X02DW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

お部屋のシーリングに引っ掛けるだけで簡単に設置できるソケットライト。
ナチュラルなインテリアにこだわる方のご自宅はもちろん、 インテリアにこだわるカフェなど店舗にもおススメです。
天然の木を使用しているため、ひとつずつ表情が違います。

材質木、他 幅(mm)55 ダークウッド 高さ(mm)65 奥行(mm)55 消費電力(W)60まで 本体質量(g)260 器具・セット器具のみ アズワン品番65-0532-21 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1 調光の可否 調色の可否
注意
※電球は付属しておりません。
※口金E26/60Wまでの一般電球・LED電球を別途ご購入ください。
※スイッチはついておりません。壁スイッチをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする