YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ライティングレール
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の レール
薄型シーリング直付けダクトレール1000mm
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71170926
品番
LRD1001WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
お部屋のシーリングに簡単に取り付け可能なダクトレールです。
天井への穴あけ等の工事が不要ですので、誰でも簡単に取り付けできます。
ブレーカー機能付き。
付属品
ワンタッチアダプター
色
白
長さ(m)
約1
定格電圧(V)
AC100
耐荷重(kg)
約5
本体質量(g)
約980
最大消費電力(W)
600
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1000×185×72
アズワン品番
65-0528-31
RoHS指令(10物質対応)
対応