LRD1001BK 薄型シーリング直付けダクトレール1000mm YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 71170935 LRD1001BK 薄型シーリング直付けダクトレール1000mm YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 71170935 LRD1001BK 薄型シーリング直付けダクトレール1000mm YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 71170935

薄型シーリング直付けダクトレール1000mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71170935 品番 LRD1001BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

お部屋のシーリングに簡単に取り付け可能なダクトレールです。
天井への穴あけ等の工事が不要ですので、誰でも簡単に取り付けできます。
ブレーカー機能付き。

付属品ワンタッチアダプター 長さ(m)約1 定格電圧(V)AC100 耐荷重(kg)約5 本体質量(g)約980 最大消費電力(W)600 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1000×185×72 アズワン品番65-0528-30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする