YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 照明器具
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 住宅・店舗照明
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ペンダントライト
アルミ木目ペンダント大
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71171267
品番
PDXA02
参考基準価格(税別)
¥4,480
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
材質
アルミ+木
色
木目+ホワイト
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
60まで
口金
E26
本体質量(g)
約750
コード長さ(mm)
800
アズワン品番
65-0529-11
RoHS指令(10物質対応)
対応
灯数
1灯
適合ランプ
LED電球・電球型蛍光灯・白熱電球