YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 照明器具
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 住宅・店舗照明
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ペンダントライト
アルミ木目ペンダント小
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71171276
品番
PDXA01
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
アルミ+木
長さ(mm)
コード:約800
色
木目+ホワイト
直径(Φmm)
セード:140
高さ(mm)
260
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
40まで
口金
E17
本体質量(g)
約450
コード長さ(mm)
800
器具・セット
器具のみ
アズワン品番
65-0529-10
RoHS指令(10物質対応)
対応
灯数
1灯
適合ランプ
LED電球・電球型蛍光灯・白熱電球
調光の可否
否
調色の可否
否