YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 照明器具
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 住宅・店舗照明
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の スポットライト
カラーダクトソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71171486
品番
LCX6001NV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
色
ネイビー
材質
アルミ
幅(mm)
33
高さ(mm)
51
奥行(mm)
38
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
60まで
口金
E26
本体質量(g)
約65
アズワン品番
65-0527-16
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
カラーダクトソケット
参考になった