YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 店舗什器
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 什器用アクセサリー
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 店舗・棚下照明
LED棚下照明750mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71171635
品番
FM75K57W4A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
スチール
色
シルバー
消費電力(W)
約4.4
定格電圧(V)
AC100
本体質量(g)
約220
全光束(Lm)
約520
色温度(K)
5700
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
715×27×8
連結数
(最大)8本
LED寿命(時間)
約40000
RoHS指令(10物質対応)
対応