YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 店舗什器
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 什器用アクセサリー
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 店舗・棚下照明
LED棚下照明300mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71171653
品番
FM30K30W1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
長さ(mm)
(ユニット)240
消費電力(W)
1.7
定格電圧(V)
AC100
本体質量(g)
約100
全光束(Lm)
約185
色温度(K)
3000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約242×27×8
連結数
(最大)22
LED寿命(時間)
約40000
RoHS指令(10物質対応)
対応