NBSMW67WH 人感明暗ナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 71171888 NBSMW67WH 人感明暗ナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 71171888 NBSMW67WH 人感明暗ナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 71171888 NBSMW67WH 人感明暗ナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 71171888 NBSMW67WH 人感明暗ナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 71171888

人感明暗ナイトライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71171888 品番NBSMW67WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
付属品両面テープ、木ねじ2本 仕様LED交換不可 ホワイト 使用温度範囲(℃)0〜35 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約80×140 本体質量(g)約75 全光束(Lm)約80 使用電池単四乾電池×3本(別売) 電池寿命(連続時間)約24 センサー感知方式人感(赤外線)、明暗 設置方式両面テープ/ねじ止め 設置場所室内 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数20 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする