PS300A 止水ボール ショートタイプ ホーシン(HOSHIN) 71171985 PS300A 止水ボール ショートタイプ ホーシン(HOSHIN) 71171985 PS300A 止水ボール ショートタイプ ホーシン(HOSHIN) 71171985 PS300A 止水ボール ショートタイプ ホーシン(HOSHIN) 71171985

止水ボール ショートタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 71171985 品番 PS300A
参考基準価格(税別)¥89,500 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

本体の全長が短いので扱いが容易です。
エアーで膨張、管内に密着させて止水します。フットポンプ・コンプレッサー等を使用し空気を注入し使用します。
バイパス付は、各種試験に使用できます。

NETIS番号QS-200018-A 材質SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム) 種別バイパス無 呼び径(mm)300 適合管径(Φmm)(最小/最大)275/305 空気圧力(MPa)0.25(本体注入空気圧) 径(Φmm)274(収縮時) 長さ(mm)330(収縮時) 質量(kg)6.8 ねじ径注入金具本体取付部:PT1/4 inch メネジ 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])(管径300mm)0.14 用途管内の清掃・浚渫や各種調査・試験及び補修作業時の一時的な止水に
注意
※サイズにより形状や取付部品が異なります。
※最大許容背圧は、清掃後に乾燥した管(鋼管)を使用した時の静水背圧の値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする