PS150-200BA 止水ボール ショートタイプ ホーシン(HOSHIN) 71172019 PS150-200BA 止水ボール ショートタイプ ホーシン(HOSHIN) 71172019 PS150-200BA 止水ボール ショートタイプ ホーシン(HOSHIN) 71172019 PS150-200BA 止水ボール ショートタイプ ホーシン(HOSHIN) 71172019

止水ボール ショートタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 71172019 品番 PS150-200BA
参考基準価格(税別)¥79,000 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

本体の全長が短いので扱いが容易です。
エアーで膨張、管内に密着させて止水します。フットポンプ・コンプレッサー等を使用し空気を注入し使用します。
バイパス付は、各種試験に使用できます。

NETIS番号QS-200018-A 材質SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム) 種別バイパス付 呼び径(mm)150-200 適合管径(Φmm)(最小/最大)143/204 空気圧力(MPa)0.25(本体注入空気圧) 径(Φmm)142(収縮時) 長さ(mm)245(収縮時) 質量(kg)2.03 ねじ径注入金具本体取付部:PT1/8 inch メネジ、バイパス(管用ネジ):PT1 inch、31.8mm 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])(管径150mm)0.18、(管径200mm)0.11 用途管内の清掃・浚渫や各種調査・試験及び補修作業時の一時的な止水に
注意
※サイズにより形状や取付部品が異なります。
※最大許容背圧は、清掃後に乾燥した管(鋼管)を使用した時の静水背圧の値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする